Bits-sortiment universal 30 dele

Art.-nr.: 675791
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 30 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Bit-Check 30 Universal 1
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Skruetrækker til TORX®-skruer med boring; Sekskant-skruetrækker
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675791
EAN/GTIN 4013288191595
Producentnummer 05056440001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675200 2 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675380 2 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: Nr. 675240 1 stk. i hver str. 3; 4; 5; 6; 8
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: svarende til nr. 675550, 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: Nr. 675350 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. str. 1,0×5,5 mm
Universalholder „Rapidaptor”: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K