• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di bit universali 30 pezzi

Codice art.: 675791
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 30 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bit-Check 30 Universal 1
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675791
EAN / GTIN 4013288191595
Codice del produttore 05056440001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675200 2 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675380 2 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: n. art. 675240 cad. 1 pz. Dim. 3; 4; 5; 6; 8
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: simili a n. art. 675550 cad. 1 pz Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: n. art. 675350 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. Dim. 1,0×5,5 mm
Raccordo „Rapidaptor“: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Download & documenti

Prodotti correlati