Garnitura vijačnih nastavkov 30-delna

Št. art.: 675791
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 30 Universal 1
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®; Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675791
EAN/GTIN 4013288191595
Številka proizvajalca 05056440001

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675200 2 kosa vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675380 2 kosa vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Art. 675240 po 1 kos vel. 3; 4; 5; 6; 8
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Kot art. 675550 po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Art. 675350 po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: 1 kos vel. 1,0×5,5
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli