Antgalių rinkinys, universalūs 30 vnt.

Prekės Nr.: 675791
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 30 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 30 vnt.
Gamintojo pavadinimas Bit-Check 30 Universal 1
Tinka darbui staklėmis taip
Geležtės ilgis 25 mm
Įrankių skaičius 30
Dydis Pavara, antgalių laikiklis C6,3
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH1
Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PH2
Išėjimo pavaros dydis, varžtams su įpjova (SL) PH3
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius grūdint.
Rinkinys taip
Pavara antgalių laikiklis
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL); tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675791
EAN / GTIN 4013288191595
Gamintojo numeris 05056440001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 2 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675380 2 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675240 po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 8
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: panašu į Nr. 675550 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Nr. 675350 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 1,0×5,5 mm
Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K