Bit-assortiment universeel 30-delig

Artikelnummer: 675791
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 30 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Bit-Check 30 Universal 1
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675791
EAN/GTIN 4013288191595
Nummer fabrikant 05056440001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 2 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675380 2 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675240 resp. 1 st. gr. 3; 4; 5; 6; 8
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: vergelijkbaar met nr. 675550 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Nr. 675350 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: 1 st. gr. 1,0×5,5 mm
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K