Set de biţi universali 30 buc.

Cod articol.: 675791
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 30 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă călit
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță
Lungimea lamei l1 25 mm
Număr de unelte 30
Număr de piese 30 buc.
Denumirea producătorului Bit-Check 30 Universal 1
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi C 6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PH2
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) PH3
Tip produs Biţi/lame
Set da
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 675791
EAN / GTIN 4013288191595
Număr producător 05056440001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675200 2 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675380 2 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Cod 675240 câte 1 buc. Ref. 3; 4; 5; 6; 8
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: similar Cod 675550 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: Cod 675350 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 1,0×5,5 mm
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K