Skaft med magnet/ hurtigkobling, sekskantskaft: 6,3

Art.-nr.: 675020 6,3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
662 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskantskaft Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 889/4/1
sekskantskaft 6,3 mm
Hel længde 75 mm
Sekskantet udgang D 6,3 (1/4 tomme)
Drev, på maskinen E 6,3 (1/4 tomme)
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675020 6,3
EAN/GTIN 4013288174604
Producentnummer 05052503001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

To dele, dvs. skaft og bits separat. Derved skal kun bitten udskiftes i tilfælde af slid.
„Rapidaptor” universalholder med automatisk hurtigkobling og magnet til C 6,3- og E 6,3-bits (en magnet holder skruen).
  • Holder til C 6,3 og E 6,3 bits.
  • Hylsteret går i hak i den åbne stilling. Ved indføring af en bit låser det automatisk.
  • Selv de mindste bits kan udtages uden problemer, da hylstret løfter bitten af magneten.
    − hurtigere bitskift, altid kun med én hånd.

Bemærk:

Rapidaptor friløbskoblingskaft tilgængeligt (nr. 675035 str. 6,3F).