Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 BiTorsion, Torx®-profil: TX10

Art.-nr.: 675550 TX10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 867/1 TORX® BTZ
Egnet til maskinbrug ja
Klingelængde 25 mm
Størrelse på drivværk, bitholder C6,3
Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer TX10
Bemærk, til indvendige TORX®-skruer biTorsion
Produkttype bits/klinger
Materiale krom-vanadium-stål
Standard DIN ISO 1173
Samlet længde 25 mm
Set nej
Drev bitholder
Udgang til indvendige TORX®-skruer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675550 TX10
EAN/GTIN 4013288191984
Producentnummer 05066120001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
BiTorsion-udførelse med reduceret hårdhed i torsionszonen til affjedring af belastningsspidser = længere standtid. Optimal virkning ved brug med BiTorsions-hurtigskifteholder nr. 675030.

Anvendelse:

Til skruer med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhærdet.