Asortiman univerzalnih bitova 30-dijelni

Artikl br.: 675791
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Postavite cijenu 30 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Bit-Check 30 Universal 1
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Odvijači za TORX® vijke s rupom; 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 675791
EAN / GTIN 4013288191595
Broj proizvođača 05056440001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675200 2 kom. vel. 1/25; 3 kom. vel. 2/25; 1 kom. vel. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675380 2 kom. vel. 1/25; 3 kom. vel. 2/25; 1 kom. vel. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675240 po 1 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 8
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: slično kao br. 675550 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Br. 675350 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: 1 kom. vel. 1,0×5,5 mm
Drška spojke „Rapidaptor”: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K