{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 66 mm | |
Korkeus h | 14 mm | |
Avainkoko | 32 mm | |
Pistomitta S | 32,5 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657800 2-32 | |
EAN / GTIN | 4018754034048 | |
Valmistajan numero | 58214032 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavainpää 2-32 mm
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
63,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
536 kappaletta varastossa
47,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 66 | 65,2 |
Vaihtovarsi | 14×18 | 14×18 |
Korkeus h | 14 | 14 |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | kromattu (hilseilemätön) |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |