{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 60 mm | |
Višina h | 13 mm | |
Zev ključa | 27 mm | |
Medosna razdalja S | 30 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 2-27 | |
EAN/GTIN | 4018754034024 | |
Številka proizvajalca | 58214027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični viličasti ključ 2-27 mm
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Natično držalo | 14×18 | 14×18 |
Višina h | 13 | 14 |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | kromirane (površina se ne lušči) |
Zev ključa | 27 | 27 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ | Natični viličasti ključ |