{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 53 mm | |
Višina h | 12 mm | |
Zev ključa | 24 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 2-24 | |
EAN/GTIN | 4018754034017 | |
Številka proizvajalca | 58214024 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični viličasti ključ 2-24 mm
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 53 | 50,8 |
Višina h | 12 | 11 |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | kromirane (površina se ne lušči) |
Medosna razdalja S | 25 | 25 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ | Natični viličasti ključ |