MM TRD16-M60-15P-3T06 IC528 Udskiftelige Multi-Master gevindfræsehoveder til 60° delprofilgevind

Art.-nr.: 6403886
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Samlet længde L 9,56 mm
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Standard ISO 68, DIN 13
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt/udvendigt gevind (EGE)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6403886
EAN/GTIN 7291075224542
Producentnummer 6403886
L-nummer L24060 60

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære gevindfræsehoveder, grænsefladefunktioner T06, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M22

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skærediameter (DC) 15,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Dmin afstivning 19,05 mm
  • Samlet længde (OAL) 9,56 mm
  • Standard ISO 68, din 13
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M22
  • Gevindform type (THFT) VP60

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle