MM TRD16-M60-15P-3T06 IC528 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 6403886
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6403886
EAN / GTIN 7291075224542
Gyártó száma 6403886
L-szám L24060 60

Leírás

Leírás:

Moduláris menetvágó fejek, interfészek jellemzői T06, menetátmérő mérete (TDZ) M22

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T06
  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Dmin. Távolság 19,05 mm
  • Teljes hossz (OAL) 9,56 mm
  • ISO 68 szabvány, DIN 13
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M22
  • Menetforma típusa (THFT) VP60

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése