MM TRD16-M60-15P-3T06 IC528 Plăcuţă interschimbabilă de frezare a filetelor Multi-Master pentru filete cu profil parțial de 60°.

Cod articol.: 6403886
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Lungimea totală L 9,56 mm
Standard ISO 68, DIN 13
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară

Identificare și clasificare

Cod articol 6403886
EAN / GTIN 7291075224542
Număr producător 6403886
L-Număr L24060 60

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă de frezare a filetelor Multi-Master pentru filete cu profil parțial de 60°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 19.05 mm
  • Lungime totală (OAL): 9.56 mm
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M22
  • Forma filetului (THFT): VP60

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate