MM TRD16-M60-15P-3T06 IC528 Cabezas Intercambiables para Fresado de Roscas, Perfil Parcial 60º

Número de artículo: 6403886
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud total L 9,56 mm
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Norma ISO 68, DIN 13
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)

Identificación y clasificación

Número de artículo 6403886
EAN / GTIN 7291075224542
Número del fabricante 6403886
Número L L24060 60

Descripción

Descripción:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M22

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Diámetro de corte (DC) 15.7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 19.05 mm
  • Longitud total (OAL) 9.56 mm
  • Estándar ISO 68, DIN 13
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M22
  • Thread Form Type (THFT) VP60

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos