• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TRD16-M60-15P-3T06 IC528 Auswechselbare Multi-Master-Gewindefräsköpfe für 60° Teilprofil-Gewinde

Artikel-Nr.: 6403886
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 9,56 mm
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Norm ISO 68, DIN 13
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6403886
EAN / GTIN 7291075224542
Herstellernummer 6403886
L-Nummer L24060 60

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M22

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 15.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Dmin Abstechen 19.05 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 9.56 mm
  • Norm ISO 68, DIN 13
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M22
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb