MT 16E12 2.0ISO-MMT08 IC908 Multi-Master fræsehoveder til metriske indvendige gevind

Art.-nr.: 3311818
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Fræsertype Gevindfræser
Gevindtype M
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3311818
EAN/GTIN 7291075221855
Producentnummer 3311818
L-nummer L24210 410

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære gevindfræsehoveder, grænsefladefunktioner T08, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Interfaces funktioner T08
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Funktionel længde (LF) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 20,95 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2 mm

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle