MM TRD16-M60-15P-3T06 IC528 Vyměnitelné závitové frézy Multi-Master pro závity s částečným profilem 60°.

Artiklové číslo: 6403886
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Celková délka L 9,56 mm
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Norma ISO 68, DIN 13
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6403886
EAN / GTIN 7291075224542
Číslo výrobce 6403886
L-číslo L24060 60

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, rozhraní funkce T06, průměr závitu (TDZ) M22

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Prumer rezu (DC) 15.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 19.05 mm
  • Celková délka (OAL) 9.56 mm
  • Standardní ISO 68, DIN 13
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M22
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny