{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 36 mm | |
Ouverture de clé 2 | 41 mm | |
Longueur de clé L | 440 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 53 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 60 mm | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615000 36X41 | |
EAN / GTIN | 4018754021185 | |
Réf. fabricant | 41043641 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée 36X41 mm
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
76,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock
30,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 593 article(s) en stock
30,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 440 | 440 | 440 |
Ouverture de clé 1 | 36 | 36 | 36 |
Ouverture de clé 2 | 41 | 41 | 41 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 53 | 53 | 53 |
⌀ bague maximal D2 max | 60 | 60 | 60 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |