• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 18X19 mm

Número de artículo: 615000 18X19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
398 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 18 mm
Anchura de llave 2 19 mm
Longitud llave L 275 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 28 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 29 mm
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615000 18X19
EAN / GTIN 4018754020973
Número del fabricante 41041819

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive.

Ventaja:

Perfil AS-Drive:
  • Sujeta los tornillos en los cantos.
  • Se protegen los tornillos.
  • Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.
  • Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra