{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
| rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
| długość klucza L | 220 mm | |
| maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 20 mm | |
| maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 21 mm | |
| rozwartości kluczy | metryczny | |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
| Numer artykułu | 615000 12X13 | |
| EAN / GTIN | 4018754020867 | |
| Numer producenta | 41041213 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |