MTEC 0808C14 18NPTF IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal til fremstilling af NPT-indvendige eller -udvendige gevind

Art.-nr.: 5603896
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Type IC908
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt/udvendigt
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603896
EAN/GTIN 7291075168167
Producentnummer 5603896
L-nummer L24210 380

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Solid, navdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærdiameter (DC) 8 mm, samlet længde (OAL) 64 mm, gevind pr. tomme (TPI) 18 gevind/″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 64 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) NPTF60
  • Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle