MTEC 0808C14 18NPTF IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev NPTF

Št. art.: 5603896
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603896
EAN/GTIN 7291075168167
Številka proizvajalca 5603896
L-število L24210 380

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - polni, premer trna na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm, navoj na palec (TPI) 18 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) NPTF60
  • Navoj na palec (TPI) 18 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse