MTEC 0808C14 18NPTF IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc NPTF pour le filetage intérieur et extérieur.

Réf.: 5603896
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603896
EAN / GTIN 7291075168167
Réf. fabricant 5603896
Article hors catalogue L24210 380

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout