{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | DGU Diamant-Schleifteller STANDARD Universal | |
| Emballage | En vrac | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme de disque | |
| Diamètre | 100 mm | |
| Largeur disque T | 18 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières | 9 | |
| Perforations, avec aspiration des poussières | perforations rondes | |
| Couleur | bleu | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Plateaux-supports | |
| Granulométrie (mesh) | 30 mesh | |
| Pour matériau | béton; pierre | |
| Groupe de matières | matériaux de construction minéraux | |
| Caractéristiques | avec aspiration des poussières |
| Référence article | 494339 | |
| EAN / GTIN | 9003174943396 | |
| Réf. fabricant | 494339 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |