{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | DGU Diamant-Schleifteller STANDARD Universal | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | oblika plošče | |
| Premer | 100 mm | |
| Širina plošče T | 18 mm | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 22,23 mm | |
| Število lukenj za odsesavanje, z odsesavanjem prahu | 9 | |
| Število lukenj, z odsesavanjem prahu | okroglo luknjanje | |
| Barva | modra | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni krožnik | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 30 struktura | |
| Primerno za material | beton; kamen | |
| Skupina surovin | mineralni gradbeni materiali | |
| Lastnosti | z odsesavanjem prahu |
| Številka izdelka | 494339 | |
| EAN/GTIN | 9003174943396 | |
| Številka proizvajalca | 494339 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |