Håndlampelup Tech-Line INDUKTION, Forstørrelse (x gange): 4

Art.-nr.: 490822 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Forstørrelse (x gange) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Driftstid 7 h
Ladetid pr. genopladeligt batteri 3 h
Trådløs opladning ja
Serie Tech-Line INDUKTION
Energiforsyning akkudrevet
Lyskilder LED-modul
Farvetemperatur 4.500 K
Diameter, linse 55 mm
Produkttype håndlyslup
Type, linse asfærisk
Forstørrelse (x gange) 4
Form, linse rund
Materiale, linse silikatglas
Materiale, fatning Kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 490822 4
EAN/GTIN 4015478114971
Producentnummer 099442-1
Producent/ansvarlig person A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Betegnelse

Udførelse:

Håndlampelup med innovativ induktionsteknik til opladning til kontinuerlig og vedvarende opladning ved permanent drift. Opladningstid ca. 3 timer, standtid ca. 7 timer. Ridsefast silikatglaslinse med yderst høj dybdeskarphed og visning uden forvrængninger. Kontrastrigt og homogent lys takket være tilpasning til lysintensiteten i to trin. Behagelig at røre ved takket være det ergonomiske design med håndterlig Soft Touch-greb. SMD-LED’er med lysfarve 4500 K (neutral hvid). 2-komponent-lakering, gør den mere ridsefast, mere modstandsdygtig over for sved, kemikalier og opløsningsmidler.
Asfærisk silikatglaslinse

Leveringsomfang:

Inklusive induktionsopladningsplade, strømforsyning, mikrofiber-pose til opbevaring og rengøring.