Håndlampelup Tech-Line INDUKTION 10

Art.-nr.: 490822 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tech-Line INDUKTION
Linse-⌀ 22,8 mm
Forstørrelse (x gange) 10
Farvetemperatur 4500 K
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Håndlyslup

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 490822 10
EAN/GTIN 4015478114995

Betegnelse

Udførelse:

Håndlampelup med innovativ induktionsteknik til opladning til kontinuerlig og vedvarende opladning ved permanent drift. Opladningstid ca. 3 timer, standtid ca. 7 timer. Ridsefast silikatglaslinse med yderst høj dybdeskarphed og visning uden forvrængninger. Kontrastrigt og homogent lys takket være tilpasning til lysintensiteten i to trin. Behagelig at røre ved takket være det ergonomiske design med håndterlig Soft Touch-greb. SMD-LED’er med lysfarve 4500 K (neutral hvid).
Aplanatisk silikatglaslinse

Leveringsomfang:

Inklusive induktionsopladningsplade, strømforsyning, mikrofiber-pose til opbevaring og rengøring.