Rankinė lupa su apšvietimu Tech-Line INDUKCIJA, Didinimas (x kartų): 4

Prekės Nr.: 490822 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didinimas (x kartų) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbo trukmė 7 h
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 3 h
Įkrovimas be laidų taip
Serija Tech-Line INDUKTION
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Apšvietimo sistema LED modulis
Apšvietimo spalvinė temperatūra 4 500 K
Lęšio skersmuo 55 mm
Produkto rūšis rankinė lupa su apšvietimu
Lęšio tipas asferin.
Didinimas (x kartų) 4
Forma lęšis apval
Lęšio medžiaga silikatinis stiklas
Apkabos medžiaga Iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 490822 4
EAN / GTIN 4015478114971
Gamintojo numeris 099442-1
Gamintojas / atsakingas asmuo A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Germany, www.schweizer-optik.de

Aprašymas

Modelis:

Rankinis šviestuvas su inovatyvia indukcinio įkrovimo technika nuolatiniam ir ilgai išliekančiam įkrovimui. Įkrovimo trukmė 3 valandos, darbo trukmė įkrovus 7 valandos. Įbrėžimams atsparus silikatinio stiklo lęšis ryškiam ir neiškraipytam vaizdui išgauti. Kontrastinga ir homogeniška šviesa dėl dviejų etapų šviesos intensyvumo reguliavimo. Malonus pojūtis dėl ergonomiško dizaino ir patogios Soft-Touch rankenos zonos. Ilgaamžiškos SMD-LED lemputės 4500 K (neutrali balta spalva). 2 komponentų danga, todėl atsparesnė įbrėžimams, prakaitui, cheminėms medžiagoms ir tirpikliams.
Asferinis silikatinio stiklo lęšis

Tiekiama:

Kartu su indukciniu įkrovimo padu, laidine dalimi, mikropluošto maišeliu priežiūrai ir valymui.