Ročna svetilka z lupo Tech-Line INDUKTION, Povečava (x-krat): 4

Št. art.: 490822 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Čas delovanja 7 h
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 3 h
Brezžično polnjenje da
Serija Tech-Line INDUKTION
Napajanje akumulatorsko napajanje
Sijalke lED modul
Barvna temperatura 4.500 K
Premer leče 55 mm
Vrsta izdelka ročna lupa s svetilko
Vrsta leče asferični
Povečava (x-krat) 4
Oblika leče okroglo
Material leče silikatno steklo
Material okvirja Umetna masa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 490822 4
EAN/GTIN 4015478114971
Številka proizvajalca 099442-1
Proizvajalec/odgovorna oseba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Opis

Izvedba:

Ročna svetilka z lupo z inovativno tehniko indukcijskega polnjenja za nenehno in trajno polnjenje za dolgotrajno uporabo. Čas polnjenja pribl. 3 ure, čas uporabe pribl. 7 ur. Leča iz silikatnega stekla, odporna proti praskam, z zelo dobro ostrino globine in pogledom brez popačenja. Dvostopenjska prilagoditev intenzivnosti svetlobe zagotavlja kontrastno in homogeno svetlobo. Prijetna haptika zaradi ergonomične oblike z oprijemljivo mehko prijemalno površino. Obstojne SMD LED diode z barvo svetlobe 4500 K (nevtralno bela). 2-komponentna barva, zaradi česar je bolj odporna na praske, bolj odporna na znoj, kemikalije in topila.
Asferična leča iz silikatnega stekla

Obseg dobave:

Vključno z indukcijskim polnilnim paketom, omrežnim napajalnikom, vrečkami iz mikrovlaken za shranjevanje in čiščenje.