Håndlampelup Tech-Line INDUKTION, Forstørrelse (x gange): 8

Art.-nr.: 490822 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Forstørrelse (x gange) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Driftstid 7 h
Ladetid pr. genopladeligt batteri 3 h
Trådløs opladning ja
Serie Tech-Line INDUKTION
Energiforsyning akkudrevet
Lyskilder LED-modul
Farvetemperatur 4.500 K
Diameter, linse 30 mm
Produkttype håndlyslup
Type, linse aplanatisk
Forstørrelse (x gange) 8
Form, linse rund
Materiale, linse silikatglas
Materiale, fatning Kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 490822 8
EAN/GTIN 4015478114988
Producentnummer 099842-1
Producent/ansvarlig person A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Betegnelse

Udførelse:

Håndlampelup med innovativ induktionsteknik til opladning til kontinuerlig og vedvarende opladning ved permanent drift. Opladningstid ca. 3 timer, standtid ca. 7 timer. Ridsefast silikatglaslinse med yderst høj dybdeskarphed og visning uden forvrængninger. Kontrastrigt og homogent lys takket være tilpasning til lysintensiteten i to trin. Behagelig at røre ved takket være det ergonomiske design med håndterlig Soft Touch-greb. SMD-LED’er med lysfarve 4500 K (neutral hvid). 2-komponent-lakering, gør den mere ridsefast, mere modstandsdygtig over for sved, kemikalier og opløsningsmidler.
Aplanatisk silikatglaslinse

Leveringsomfang:

Inklusive induktionsopladningsplade, strømforsyning, mikrofiber-pose til opbevaring og rengøring.