Lupa ręczna podświetlana Tech-Line INDUKTION, Powiększenie (x-krotne): 4

Nr art.: 490822 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Powiększenie (x-krotne) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Czas pracy 7 h
Czas ładowania na akumulator 3 h
Ładowanie bezprzewodowe tak
Seria Tech-Line INDUKTION
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Sprzęt oświetleniowy Moduł LED
Temperatura barwy 4 500 K
Średnica soczewki 55 mm
Rodzaj produktu Lupy podświetlane, ręczne
Typ soczewki Asferyczne
Powiększenie (x-krotne) 4
Kształt soczewki kształt okrągły
Materiał soczewki Szkło silikatowe
Materiał oprawki z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 490822 4
EAN / GTIN 4015478114971
Numer producenta 099442-1
Producent/osoba odpowiedzialna A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Opis

Wykonanie:

Podświetlana lupa ręczna wykorzystująca innowacyjną technikę ładowania indukcyjnego, która zapewnia ciągłe i trwałe naładowanie umożliwiające ciągłe użytkowanie. Czas ładowania ok. 3 godziny, czas pracy 7 godzin. Odporna na zadrapania soczewka ze szkła krzemowego o bardzo wysokiej głębi ostrości, dająca obraz pozbawiony zniekształceń. Kontrastowe i jednorodne światło dzięki dwustopniowemu dostosowaniu intensywności światła. Przyjemna w dotyku dzięki ergonomicznemu wzornictwu i wygodnym strefom chwytowym Soft-Touch. Trwałe diody LED SMD dające światło o barwie 4500 K (biel neutralna). 2-składnikowa powłoka lakiernicza, która zapewnia większą odporność na zarysowania, metal spoiny chemikalia i rozpuszczalniki.
Aplanatyczna soczewka ze szkła krzemowego

W dostawie:

W komplecie indukcyjna podkładka ładująca, zasilacz, woreczek z mikrowłókien do przechowywania i czyszczenia.