• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Loupe éclairante à main Tech-Line INDUKTION, Grossissement (x): 4

Réf.: 490822 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grossissement (x) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Durée de fonctionnement 7 h
Durée de charge par batterie 3 h
Chargement sans fil oui
Série Tech-Line INDUKTION
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Ampoules module de LED
Température de couleur 4 500 K
Diamètre lentille 55 mm
Type de produit loupe éclairante à main
Type de lentille forme asphérique
Grossissement (x) 4
Forme lentille forme ronde
Matériau lentille verre au silicate
Matériau monture Plastique

Identification et classification

Référence article 490822 4
EAN / GTIN 4015478114971
Réf. fabricant 099442-1
Fabricant/personne responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Description

Exécution:

Loupe éclairante à main avec technologie de recharge par induction innovante pour une recharge continue et durable adaptée à une utilisation prolongée. Durée de charge: env. 3 heures, durée de vie: env. 7 heures. Lentille en verre au silicate résistante aux rayures offrant une grande profondeur de champ et une image sans distorsions. Eclairage homogène à fort contraste grâce à l’intensité lumineuse réglable sur deux niveaux. Toucher agréable grâce au design ergonomique avec zone de préhension Soft-Touch. LED CMS à longue durée de vie présentant une puissance de 4500 K (blanc neutre). Vernis à 2 composants, pour une meilleure résistance aux rayures, à la transpiration, aux produits chimiques et aux solvants.
Lentille asphérique en verre au silicate

Livraison:

Avec tapis de charge par induction, bloc d'alimentation, étui en microfibres pour le rangement et le nettoyage.