Käsisuurennuslasi valolla Tech-Line INDUKTION 4

Tuote nro.: 490822 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Tech-Line INDUKTIO
Linssin ⌀ 55 mm
Suurennus (x-kert.) 4
Värilämpötila 4500 K
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Valaistu käsisuurennuslasi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 490822 4
EAN / GTIN 4015478114971

Kuvaus

Malli:

Käsisuurennuslasi valolla innovatiivisella induktiolataustekniikalla, joka mahdollistaa jatkuvan käytön jatkuvan ja kestävän lataamisen ansiosta. Latausaika n. 3 tuntia, käyttöaika n. 7 tuntia. Naarmuuntumaton silikaattilinssi erittäin suurella syväterävyydellä ja vääristymättömällä kuvalla. Suurikontrastinen ja homogeeninen valo valon voimakkuuden kaksiportaisen säädön ansiosta. Ergonominen muotoilu ja pitävän otteen mahdollistava Soft-Touch-kahva tekevät käytöstä mukavaa. Pitkäikäiset SMD-LEDit, joiden valon väri 4500 K (neutraali valkoinen).
asfäärinen silikaattilinssi

Toimituksen sisältö:

Sisältää induktiolaturin, verkkolaitteen, mikrokuitupussin, jota voidaan käyttää säilytykseen ja puhdistukseen.