Lente di ingrandimento manuale a INDUZIONE Tech-Line, Ingrandimento (n volte): 4

Codice art.: 490822 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Ingrandimento (n volte) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Durata 7 h
Tempo di carica per batteria 3 h
Caricamento senza cavi
Serie Tech-Line INDUKTION
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Temperatura cromatica 4.500 K
Diametro lente 55 mm
Tipo di prodotto Lente d’ingrandimento manuale
Tipo di lente Es. asferica
Ingrandimento (n volte) 4
Forma della lente es. tonda
Materiale lente Vetro silicato
Materiale montatura Plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 490822 4
EAN / GTIN 4015478114971
Codice del produttore 099442-1
Produttore/persona responsabile A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descrizione

Esecuzione:

Lente di ingrandimento manuale con tecnologia di ricarica a induzione innovativa per una ricarica continua e un conseguente utilizzo duraturo. Tempo di ricarica circa 3 ore, durata circa 7 ore. Lente antigraffio in vetro silicato con profondità di campo molto elevata e immagini prive di distorsioni. Luce omogenea e a contrasto elevato grazie a un adattamento dell’intensità a due stadi. Tattilità gradevole grazie al design ergonomico con area di impugnatura soft-touch. LED SMD a lunga durata con colore della luce 4500 K (bianco neutro). Verniciatura bicomponente, pertanto più resistente ai graffi, al sudore, ai prodotti chimici e ai solventi.
Lente asferica in vetro silicato

Fornitura:

Inclusi pad caricabatterie a induzione, alimentatore, sacchetto in microfibra per conservazione e pulizia.