Ruční lupa s osvětlením Tech-Line INDUKTION, Zvětšení (x-násobně): 4

Artiklové číslo: 490822 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Doba provozu 7 h
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 3 h
Bezdrátové nabíjení ano
Řada Tech-Line INDUKTION
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Osvětlovací tělesa LED modul
Teplota barvy 4 500 K
Průměr čočky 55 mm
Druh produktu Ruční světelná lupa
Typ objektivu Asférický
Zvětšení (xnásobné) 4
Tvar objektiv kulatá
Materiál objektivu Silikátové sklo
Materiál objímka plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490822 4
EAN / GTIN 4015478114971
Číslo výrobce 099442-1
Výrobce/odpovědná osoba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Popis

Provedení:

Ruční lupa s osvětlením s inovační technikou indukčního nabíjení pro nepřetržité a intenzivní nabíjení pro permanentní použití. Doba nabíjení cca 3 hodiny, doba upotřebitelnosti cca. 7 hodin. Čočka z křemičitého skla odolná vůči poškrábání s velmi vysokou hloubkou ostrosti a nezkresleným obrazem. Kontrastní a homogenní světlo díky dvoustupňové úpravě intenzity světla. Příjemná na dotek díky ergonomickému designu s dobře uchopitelnou oblastí k uchopení soft touch. SMD-LED s dlouhou životností s barvou světla 4500 K (neutrální bílá). 2složkový lak, díky němuž je odolnější proti poškrábání, odolnější proti působení potu, chemikálií a rozpouštědel.
Asférická silikátová čočka

Rozsah dodávky:

Včetně indukční nabíjecí podložky, síťového napáječe, sáčku z mikrovlákna pro uchovávání a čištění.