{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 876/00 | |
| Udladning | 62 mm | |
| Maksimal målehøjde | 150 mm | |
| Søjle-⌀ | 22 mm | |
| Bord, længde | 78 mm | |
| Bordets bredde | 78 mm | |
| Samlet højde | 265 mm | |
| Vægt | 4 kg | |
| Produkttype | Målebord |
| Artikelnummer | 442900 78 | |
| EAN/GTIN | 4045197519085 | |
| Producentnummer | 442900 78 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |