{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasa de precizie | 0 | |
| Planeitate | 0,002 µm | |
| Material suprafața de măsurare | Fontă | |
| Suprafața de măsurare | călit; lăpuit; rectificat | |
| Cu braț de măsurare | da | |
| Diametrul manometru de măsurare D | 8 mm | |
| Cu reglare fină | da | |
| Cursa de reglare ajustare | 4 mm | |
| Braţ articulat | da | |
| Cursă maximă | 62 mm | |
| Diametru coloană | 22 mm | |
| Înălţime de măsurare maximă | 150 mm | |
| Înălţimea totală H | 265 mm | |
| Lungime masă | 78 mm | |
| Lăţime masă | 78 mm | |
| Su substructură | da | |
| Cu inserții din oțel | nu | |
| Standard | DIN 876 | |
| Greutate | 4 kg | |
| Tip produs | masă pentru măsurare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 442900 78 | |
| EAN / GTIN | 4045197519085 | |
| Număr producător | 442900 78 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |