Litet mätbord 78 mm

Art-nr: 442900 78
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 907,32 SEK /st.
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Norm: DIN 876/00

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 876/00
kapacitet 62 mm
största mäthöjd 150 mm
pelar-⌀ 22 mm
bordets längd 78 mm
bordets bredd 78 mm
totalhöjd 265 mm
vikt 4 kg
Produktslag Mätbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 442900 78
EAN/GTIN 4045197519085

Benämning

Utförande:

Kraftig gjutjärnsfot med stabil mätpelare, mätbordskiva med 2 dammspår. Bordsytan är härdad, slipad och läppad. Mycket stort mätområde, stabilt mätursfäste ⌀ 8 mm i ett stycke med parallell finjustering (4 mm justermån).
Ytjämnhet ≤ 2 µm.