Stativo piccolo 78 mm

Codice art.: 442900 78
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 170.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876/00
Profondità arco 62 mm
Altezza massima di misura 150 mm
⌀ Colonna 22 mm
Lunghezza piano 78 mm
Larghezza piano 78 mm
Altezza complessiva 265 mm
Peso 4 kg
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 442900 78
EAN / GTIN 4045197519085

Descrizione

Esecuzione:

Base robusta in ghisa con colonna, piano di riscontro con 2 scanalature per la polvere. Superficie del piano temprata, rettificata e lappata. Campo di misura molto ampio, portacomparatore stabile di ⌀ 8 mm monopezzo con microregolazione parallela (corsa di regolazione 4 mm).
Planarità ≤ 2 µm.