Malý měřicí stůl, Stůl délka: 78mm

Artiklové číslo: 442900 78
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 900,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stůl délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída přesnosti 0
Rovinnost 0,002 µm
Materiál plocha pro měření Litina
Povrch plochy pro měření broušeno; kalené; lapováno
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
S jemným seřízením ano
Dráha přestavení seřízení 4 mm
Kloubové rameno ano
Vyložení 62 mm
Průměr sloupku 22 mm
Výška měření maximální 150 mm
Celková výška H 265 mm
Délka stolu 78 mm
Šířka stolu 78 mm
S podstrukturou ano
S ocelovými kuličkovými vložkami ne
Norma DIN 876
Hmotnost 4 kg
Druh produktu měřicí stůl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442900 78
EAN / GTIN 4045197519085
Číslo výrobce 442900 78
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Masivní litinová noha se stabilním měřicím sloupkem, deska měřicího stolu s 2 prachovými drážkami. Plocha stolu je kalená, broušená a lapovaná. Velmi velký rozsah měření, stabilní upínač úchylkoměru ⌀ 8 mm z jednoho kusu s paralelním jemným nastavováním (4 mm).
Rovinnost ≤ 2 µm.