{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Klasa dokładności | 0 | |
| Płaskość | 0,002 µm | |
| Materiał powierzchni pomiarowej | Żeliwo | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowana; powierzchnia docierana; wersja zeszlifowana | |
| Z ramieniem pomiarowym | tak | |
| Średnica uchwytu czujnika zegarowego D | 8 mm | |
| Z dokładną regulacją | tak | |
| Regulacja nastawy | 4 mm | |
| Ramię przegubowe | tak | |
| Wysięg | 62 mm | |
| Średnica kolumny | 22 mm | |
| Wysokość pomiarowa maksymalna | 150 mm | |
| Wys. całkowita H | 265 mm | |
| Długość stołu | 78 mm | |
| Szerokość stołu | 78 mm | |
| Z podstawą | tak | |
| Z wkładkami z kulkami stalowymi | nie | |
| Norma | DIN 876 | |
| Masa | 4 kg | |
| Rodzaj produktu | stolik pomiarowy | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 442900 78 | |
| EAN / GTIN | 4045197519085 | |
| Numer producenta | 442900 78 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |