Malý merací stôl 78

Č. pol.: 442900 78

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 71,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876/00
Vykladanie 62 mm
Nameraná výška maximálna 150 mm
⌀ stĺpov 22 mm
Stôl Dĺžka 78 mm
Stôl Šírka 78 mm
Celková výška 265 mm
Hmotnosť 4 kg
Druh produktu Merací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 442900 78
EAN/GTIN 4045197519085

Popis

Prevedenie:

Silný liatinový podstavec so stabilným meracím stĺpom, doska meracieho stola s 2 drážkami na prach. Plocha stola je tvrdená, brúsená a lapovaná. Veľmi veľká oblasť merania, stabilné upnutie odchýlkomeru ⌀ 8 mm z jedného kusu s paralelným jemným nastavením (4 mm dráha nastavenia).
Rovinnosť ≤ 2 µm.