Pienoismittauspöytä 78 mm

Tuote nro.: 442900 78
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 82,34 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 876/00

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 876/00
Ulottuma 62 mm
Mittauskorkeus enintään 150 mm
Pylvään ⌀ 22 mm
Pöydän pituus 78 mm
Pöydän leveys 78 mm
Kokonaiskorkeus 265 mm
Paino 4 kg
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 442900 78
EAN / GTIN 4045197519085

Kuvaus

Malli:

Tukeva valujalka, jossa vakaa mittauspylväs ja mittauspöytälevy 2 pölyuralla. Pöydän pinta on karkaistu, hiottu ja läpätty. Erittäin suuri mittausala, vakaa mittakelloalusta ⌀ 8 mm yhdestä kappaleesta, rinnakkaishienosäätö (4 mm säätöalue).
Tasomais. ≤ 2µm.