Mala merilna miza 78 mm

Št. art.: 442900 78
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876/00

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/00
Prevesna dolžina 62 mm
Maksimalna merilna višina 150 mm
⌀ stebra 22 mm
Dolžina mize 78 mm
Širina mize 78 mm
Celotna višina 265 mm
Masa 4 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442900 78
EAN/GTIN 4045197519085

Opis

Izvedba:

Čvrsta noga iz litine s čvrstim merilnim stebrom, plošča merilne mize z dvema utoroma za prah. Površina mize je kaljena, brušena in lepana. Zelo veliko merilno območje, čvrsto vpenjalo za merilno uro ⌀ 8 mm iz enega kosa s finim nastavljanjem vzporednosti (4 mm).
Ravnost ≤ 2 µm.