Mali mjerni stol 78 mm

Artikl br.: 442900 78
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,90 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 876/00

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876/00
Istovar 62 mm
Maksimalna mjerna visina 150 mm
⌀ stupa 22 mm
Duljina stola 78 mm
Širina stola 78 mm
Ukupna visina 265 mm
Težina 4 kg
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442900 78
EAN / GTIN 4045197519085

Opis

Izvedba:

Čvrsto mjerno postolje s krutim stupom, pločom za mjerni stol s 2 utora za prašinu. Površina stola je kaljena, brušena i lepana. Vrlo veliko mjerno područje, kruti držač mjernog sata ⌀ 8 mm od jednog komada s paralelnim finim podešavanjem (put korekcije 4 mm).
Ravnost ≤ 2 µm.