Universalfinmålebord med 3-D GARANT ledarm 400X250 mm

Art.-nr.: 442500 400X250
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 533,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Norm: DIN 876/1
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 876/1
Aktionsradius for 3D-ledarme 290 mm
Længde, ledarm L1 133 mm
Længde, ledarm L2 113 mm
Tilslutningsgevind M8
Vægt 17,5 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 442500 400X250
EAN/GTIN 4067263803492

Betegnelse

Udførelse:

Måleflade diamantslebet, inkl. kontrolcertifikat. Massiv 3D-ledarm med mekanisk central klemning. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Hurtig og enkel positionering. Universal-måleursholder.
Med finindstilling, til spændeskafter ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8” og måleinstrumenter med svalehaleføring.
Stort og gummieret håndhjul (ca. 55 mm) på ledarmen til let spænding og løsning af klemningen.