Univerzálny presný merací stôl s kĺbovým ramenom 3-D GARANT 400X250

Č. pol.: 442500 400X250

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 71,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 876/1
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876/1
Akčný rádius 3-D kĺbové rameno 290 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L1 133 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L2 113 mm
Pripojovací závit M8
Hmotnosť 17,5 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Merací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 442500 400X250
EAN/GTIN 4067263803492

Popis

Prevedenie:

Meracia plocha diamantovo lapovaná vrátane skúšobného certifikátu. Masívne 3D kĺbové rameno s mechanickým centrálnym upínaním. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Rýchle a jednoduché polohovanie. Univerzálny držiak odchýlkomeru.
S jemným nastavením, pre upínacie stopky ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 palca a meracie prístroje s rybinovým vedením.
Veľké pogumované ručné koleso (cca 55 mm) na ľahké uťahovanie a uvoľňovanie svorky.