Univerzális finom mérőasztal 3-D GARANT csuklós karral 400X250 mm

Cikkszám: 442500 400X250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 71,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 876/1
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876/1
3-D csuklós kar hatósugara 290 mm
Csuklós kar hossza L1 133 mm
Csuklós kar hossza L2 113 mm
Csatlakozó menet M8
Súly 17,5 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442500 400X250
EAN / GTIN 4067263803492

Leírás

Kivitel:

Leppelt mérőfelületek kalibrálási bizonyítvánnyal. Masszív 3D csuklós kar mechanikus központi szorítással. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. Gyors és egyszerű pozícionálás. Univerzális mérőóra-befogó.
Finombeállítással, ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 col befogószárakhoz, és fecskefarok vezetővel rendelkező mérőkészülékekhez.
Nagyméretű gumírozott kézikerék (kb. 55 mm) a csuklós karon a központi szorítás könnyű meghúzásához és oldásához.